Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 4m, N:2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 4m, N:2,0m
Artikel-Nr.:
     214B-7830618529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883975
EAN/GTIN:
     4332163883975
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,7 kg
Nutzlänge:
2,0 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Farbcodierung:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163883975, 7830618529, 30618529
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
€ 6,90*
ab € 12,49*
€ 16,48*
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,41*
7 Tage
156
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 17,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 17,68*
Lager 214
308
€ 4,30*
ab € 14,38*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.