Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 6m, N:3,0m
Artikel-Nr.:
     214B-7830618530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883821
EAN/GTIN:
     4332163883821
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,78 kg
Nutzlänge:
3,0 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Farbcodierung:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163883821, 7830618530, 30618530
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 23,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 25,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,37*
€ 25,54*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 26,52*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 20,77*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.