Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Kippbehälter 500 l B980xT1370xH1060 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Abrollkufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830911874
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20130800000000
EAN/GTIN:
     4251765301130
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter mit Abrollkufen • Abrollkufen-Kippbehälter mit sanftem Abkippen • Kippbar in jeder Höhe per Seilzug • Mit Kettensicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Quer zur und in Fahrtrichtung kippbar/entleerbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20130800000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
980 x 1370 x 1060 mm
Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911874, 30911874
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 654,17*
€ 723,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,43*
€ 728,18*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,70*
€ 739,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,71*
€ 744,14*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,91*
€ 771,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,28*
€ 842,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,33*
€ 827,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,91*
€ 801,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.