Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Kippbehälter 300 l B700xT1410xH580 mm verzinkt,Tragkraft 1000kgmit Abrollautomat
Artikel-Nr.:
     214B-7830911987
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20120400002000
EAN/GTIN:
     4251765300782
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter, mit Abrollautomatik • Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt • Einfaches Aufrichten durch spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition • Perfekter Kippwinkel, Selbstkipper • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20120400002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
700 x 1410 x 580 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911987, 30911987
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 605,55*
€ 673,86*
€ 4,90*
ab € 621,90*
€ 689,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,54*
€ 692,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,97*
€ 710,20*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,78*
€ 751,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,36*
€ 872,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,94*
€ 816,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 672,21*
€ 799,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,78*
€ 780,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20120400002555
ab € 85,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.