Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Kippbehälter 500 l B800xT1410xH680 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg mit Abrollautomat
Artikel-Nr.:
     214B-7830911989
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20120800000097
EAN/GTIN:
     4251765300843
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter, mit Abrollautomatik • Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt • Einfaches Aufrichten durch spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition • Perfekter Kippwinkel, Selbstkipper • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20120800000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
800 x 1410 x 680 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulberbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911989, 30911989
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 623,51*
€ 698,62*
€ 4,90*
ab € 640,18*
€ 714,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,96*
€ 718,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,03*
€ 727,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,13*
€ 759,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,92*
€ 881,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,28*
€ 841,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,70*
€ 823,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 677,87*
€ 806,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,13*
€ 785,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20120800002555
ab € 86,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.