Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Artikel-Nr.:
     214B-7830912088
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20110400000000
EAN/GTIN:
     4251765300027
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20110400000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
750 x 1260 x 910 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912088, 30912088
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 554,40*
€ 621,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,86*
€ 624,47*
€ 4,90*
ab € 559,95*
€ 632,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,17*
€ 640,81*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,04*
€ 653,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,25*
€ 716,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110400002555
ab € 149,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.