Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Kippbehälter 300 l B750xT1260xH910 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Abr
Artikel-Nr.:
     214B-7830912090
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20110400000096
EAN/GTIN:
     4251765300041
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20110400000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
750 x 1260 x 910 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912090, 30912090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,42*
€ 627,54*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 569,99*
€ 640,55*
€ 4,90*
ab € 579,47*
€ 650,73*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,23*
€ 656,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,04*
€ 659,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,66*
€ 781,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,13*
€ 753,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,23*
€ 665,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110400002555
ab € 149,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.