Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL7016,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Artikel-Nr.:
     214B-7830912094
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20110800000096
EAN/GTIN:
     4251765300126
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20110800000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
790 x 1440 x 1080 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912094, 30912094
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 778,53*
€ 854,36*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,90*
€ 856,29*
€ 4,90*
ab € 785,51*
€ 862,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,08*
€ 877,63*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,90*
€ 896,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,80*
€ 1.067,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,75*
€ 983,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,37*
€ 967,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 797,11*
€ 948,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110800002555
ab € 147,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.