Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 500 l B1060xT1330xH1055 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Artikel-Nr.:
     214B-7830912215
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20410800002000
EAN/GTIN:
     4251765305800
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen mit Schiebegriff • Massiver Stahlprofil-Rahmen und Abrutschsicherung • Serienmäßig mit Schiebegriff, Einfahrtaschen und Radsatz • Mit umlaufender Kantenverstärkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20410800002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1060 x 1330 x 1055 mm
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912215, 30912215
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 814,15*
€ 877,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,80*
€ 884,49*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,40*
€ 884,96*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,65*
€ 884,96*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,99*
€ 926,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,41*
€ 1.102,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,06*
€ 1.088,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,54*
€ 1.039,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,06*
€ 1.021,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 840,90*
€ 1.000,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,99*
€ 987,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20410800002555
ab € 140,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.