Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Artikel-Nr.:
     214B-7830912218
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20411000000096
EAN/GTIN:
     4251765305879
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen mit Schiebegriff • Massiver Stahlprofil-Rahmen und Abrutschsicherung • Serienmäßig mit Schiebegriff, Einfahrtaschen und Radsatz • Mit umlaufender Kantenverstärkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20411000000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1350 x 1470 x 1290 mm
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912218, 30912218
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 648,85*
€ 721,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,31*
€ 725,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,82*
€ 731,13*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,16*
€ 731,14*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,28*
€ 763,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,81*
€ 908,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,38*
€ 885,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,20*
€ 845,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,00*
€ 827,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 681,10*
€ 810,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,28*
€ 790,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20411000002555
ab € 140,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.