Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Kastenwagen 750 l B1120xT1470xH1290 mm verzinkt,Tragkraft 300kg mit Schiebegriff
Artikel-Nr.:
     214B-7830912219
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20411000002000
EAN/GTIN:
     4251765305886
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen mit Schiebegriff • Massiver Stahlprofil-Rahmen und Abrutschsicherung • Serienmäßig mit Schiebegriff, Einfahrtaschen und Radsatz • Mit umlaufender Kantenverstärkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20411000002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1120 x 1470 x 1290 mm
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912219, 30912219
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 918,78*
€ 996,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,67*
€ 1.003,40*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,18*
€ 1.003,43*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,37*
€ 1.003,43*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,41*
€ 1.050,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,35*
€ 1.249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,10*
€ 1.224,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,19*
€ 1.143,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 941,96*
€ 1.120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,41*
€ 1.114,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20411000002555
ab € 140,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.