Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL5010,Tragkraft 300kg mit Rollen
Artikel-Nr.:
     214B-7830912225
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20150400070097
EAN/GTIN:
     4251765318268
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300l
Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20150400070097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
780 x 1700 x 1185 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912225, 30912225
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,34*
€ 757,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 757,75*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,05*
€ 774,62*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,28*
€ 792,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,40*
€ 942,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,40*
€ 851,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,28*
€ 798,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.