Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 300 l B780xT1700xH1195 mm RAL7016,Tragkraft 300kg mit Rollen
Artikel-Nr.:
     214B-7830912226
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20150400070096
EAN/GTIN:
     4251765318251
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300l
Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20150400070096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
780 x 1700 x 1185 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912226, 30912226
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,86*
€ 746,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,87*
€ 746,78*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,82*
€ 763,15*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,52*
€ 780,37*
Frei Haus
ab € 810,47*
€ 902,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,37*
€ 928,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,64*
€ 911,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,75*
€ 864,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,16*
€ 842,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 694,00*
€ 825,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.