Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Kippbehälter 1000 l B1080xT1800xH1280 mm RAL2004,Tragkraft 300kg mit Rollen
Artikel-Nr.:
     214B-7830912236
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20151200070000
EAN/GTIN:
     4251765318480
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20151200070000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1080 x 1900 x 1610 mm
Tragkraft:
1500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter ral2004, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912236, 30912236
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,39*
€ 1.339,32*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,35*
€ 1.374,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,88*
€ 1.520,08*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.398,13*
€ 1.591,19*
Frei Haus
ab € 1.490,92*
€ 1.631,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,19*
€ 1.893,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,69*
€ 1.857,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,16*
€ 1.755,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,63*
€ 1.719,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.415,74*
€ 1.684,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,13*
€ 1.663,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.