Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL5010,Tragkraft 1500kg mit Lochb
Artikel-Nr.:
     214B-7830912265
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20441400000097
EAN/GTIN:
     4251765306302
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
eichinger spänebehälter
spänebehälter
Spänekippbehälter mit Lochbodenblech • Öl- und wasserdicht verschweißt • Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn • Trennung von Spänen und Flüssigkeit • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20441400000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Tragkraft:
1500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Maße BxTxH:
1300 x 1640 x 1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912265, 30912265
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.275,14*
€ 1.433,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,02*
€ 1.434,59*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,67*
€ 1.443,76*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,35*
€ 1.569,03*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,76*
€ 1.647,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,74*
€ 1.960,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,05*
€ 1.886,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,68*
€ 1.773,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,06*
€ 1.748,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.439,67*
€ 1.713,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,76*
€ 1.700,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441400002555
ab € 149,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.