Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 7035 ohne Werkzeughalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 7035 ohne Werkzeughalter
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 7035 ohne Werkzeughalter
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 7035 ohne Werkzeughalter
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 7035 ohne Werkzeughalter
Artikel-Nr.:
     214B-7830932960
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15.315.020
EAN/GTIN:
     7612269049725
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
NC-Rollladenschrank 54 x 27 E, 8 Werkzeugwechselrahmen • Mit 8 Rahmenträgerpaare geneigt 15 Grad • Schubladen mit 100 % Vollauszug, 200 kg Tragkaft • Schubladen-Nutzfläche BxT 918x459 mm • Rollladen aus Kunststofflamellen in RAL 7035 lichtgrau • Schließsystem Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
15315020
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
1950 mm
Breite:
1038 mm
Tiefe:
691 mm
Weitere Suchbegriffe: NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Werkzeughalter NC-Schrank, lista rolladenschrank, rolladenschrank, Schrank, CNC-Rollladenschrank, CNC-Lagersystem, CNC-Lagerung, 7830932960, 30932960
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,80*
€ 2.242,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.007,25*
€ 2.242,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,30*
€ 2.248,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.126,60*
€ 2.289,89*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.236,65*
€ 2.484,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,09*
€ 2.956,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,55*
€ 2.878,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,49*
€ 2.747,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,89*
€ 2.720,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.244,07*
€ 2.670,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,65*
€ 2.661,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.