Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bodenglanzreiniger, extra schaumarm RM 755 ES ASF 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951770
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-177.0
EAN/GTIN:
     4039784230583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Bodenpflege
Glanzreiniger
Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1041 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1000 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1150 mm
Gebindegröße:
1000 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
11.4
Inhaltsmenge:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.277,35*
€ 2.653,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.226,18*
€ 2.653,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.653,99*
€ 3.158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.543,29*
€ 3.026,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.513,72*
€ 2.991,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,17*
€ 2.812,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,78*
€ 2.705,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,18*
€ 2.649,15
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 2,22618* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.