Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sprühwachs RM 821 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-431.0
EAN/GTIN:
     4039784399853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Heisswachs
Perlwachs
Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21505 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 230 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
230 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
430 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21505 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21505 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
645.15 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
667.15 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
4
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, Sprühwachs, heißwachs, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 117,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 117,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,11*
€ 119,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,6535* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.