Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Miliebild
Miliebild
Miliebild
Artikel-Nr.:
     214EO-2615S511DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 S51 1DM
EAN/GTIN:
     4053423238822
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Arbeitshöhe:
16.0 mm
Material:
Metall Metallrohre;;Metall
Schnittleistung Metall:
180 / 280
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,81*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,44*
€ 7,81*
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,35*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 8,49*
Lager 214
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,20*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S471JA
ab € 4,71*
Sonstiges
Dremel
26150550JB
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.