| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-3523140002491 Herst.-Nr.: EBC150/2.5 EAN/GTIN: 3523140002491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abstandsmontagewinkel EBC • Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk • Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346 • Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund • Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung • Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten Befestigung: CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 x 30 / Ø 8,5 x 40 mm / Ø 11,5 x 20 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | EBC150/2,5 | A: | 65 mm | B: | 148 mm | C: | 53 mm | T: | 2,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,32* | € 57,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,30* | € 58,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 45,53* | € 60,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 48,16* | € 62,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9106* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|