Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach o. Schalter 2m schwarz Smart Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 3-fach o. Schalter 2m schwarz Smart Beschaffungsartikel
Steckdosenleiste 3-fach o. Schalter 2m schwarz Smart Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006341717368
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     12316514
EAN/GTIN:
     4006341717368
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste 3-fach ohne Schalter • Für den Innenbereich • Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker • Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker • Zuleitung: 2 m (H05VV-F 3G1,5 mm²) • 230 V; max. 3680 W Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Tischsteckdosen, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schuko-Steckdoseleiste, KabelVerlängerung, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,40*
Lager 214
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 7,07*
€ 9,78*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,85*
1
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 31,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.