| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875526620 Herst.-Nr.: 752662 EAN/GTIN: 4018875526620 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesgewebeband KV707T und KV707X • Korund • Gewebeunterlage • Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 520 mm | Breite: | 6 mm | Körnung: | 240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Band, Vlies, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,1611* | € 1,4211* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2179* | € 1,5312* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,158* | € 1,668* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 1,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,0719* | € 3,0478* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|