Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/30x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/30x 16
Art. 1 Ringschraube zn 1/30x 16
Art. 1 Ringschraube zn 1/30x 16
Art. 1 Ringschraube zn 1/30x 16
Artikel-Nr.:
     214G-4026418000421
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.03016.1020
EAN/GTIN:
     4026418000421
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
4,4 mm
A:
30 mm
B:
16 mm
C:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 20,93*
€ 28,65*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 33,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.