Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 1B grau 500/450x300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 1B grau 500/450x300x200 mm
Sichtlagerkasten LK 1B grau 500/450x300x200 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4031022002662
Herst.-Nr.:
     LK 1b grau
EAN/GTIN:
     4031022002662
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 1 B • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Stapelbar • Maßangaben sind Cirka-Angaben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Höhe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Kleinteileboxen, Kleinteileaufbewahrung, Regalkästen, QR4029905, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 16,67*
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 17,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,09*
€ 17,50*
17 Tage
49
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,38*
Lager 214
49
€ 4,30*
ab € 12,74*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.