| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4036351047933 Herst.-Nr.: 2009413 EAN/GTIN: 4036351047933 |
| |
|
| | |
| Kompressor Airstar 401/50 E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Automatischer Druckschalter • Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters • Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft • Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall • Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Einfache Einhand-Schnellkupplung • Kunststoffräder hinten • Gummi-Saugfüße vorn Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 57,5 kg | Abmessungen: | 870 x 400 x 700 mm | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 2,2 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Kompressor, Druckluft-Kompressor, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 404,11* | € 449,75* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,02* | € 503,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 458,45* | € 508,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 465,44* | € 521,94* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,01* | € 695,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|