Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 3,2x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 3,2x1000mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     214G-4038588263544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588263544
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 4,5 Mn Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5183 (AlMg4,5Mn) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen • Das Schweißgut ist seewasserbeständig • Werkstückflanken gründlich reinigen • Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % Mg Mn Cr Ti AL 4,9 0,8 0,15 0,15 Rest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißstab 3,2x1000mm almg, wig schweißdraht, wig schweißdraht 3,2mm, Schutzgasschweißdstab, Schutzgasschweißstab, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 125,63*
€ 155,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 156,66*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 163,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 233,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,47*
€ 194,5293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,80*
€ 181,832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,33*
€ 165,8027
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 137,82*
€ 164,0058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,72*
€ 154,3668
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 12,972* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.