| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883099833 Herst.-Nr.: 12588 EAN/GTIN: 4047883099833 |
| |
|
| | |
| Terrassenüberdachung • Stabiler Aluminium-Rahmen, pulverbeschichtet • Kunststoff-Doppelsteg-Platten, 8 mm, mit UV-Schutz, transparent • Mit Regenrinne und Wasserablaufstutzen • Farbe: anthrazit Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | mit 2 Standfüßen | Traglast: | 120 kg/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überdachung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 905,41* | € 1.048,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,03* | € 1.057,09* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 993,15* | € 1.174,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,73* | € 1.218,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|