|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4048599112892 Herst.-Nr.: 2707212030 EAN/GTIN: 4048599112892 |
| |
|
|  |  |
 | LED Arbeitsleuchte FLARE auf Stativ • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Umgebungstemperatur: -10° C bis +35° C • Farbwiedergabeindex RA: >70 • Abstrahlwinkel: 110° • Zuleitung: 250 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²) • 230 V; 50 Hz • Ausziehbares Stativ (0,82 - 1,22 m) Hersteller: REV Ritter GmbH, Frankenstr.1-4, 63776 Mömbris, DE, +4960297070, info@rev.de Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber-anthrazit | Markenname: | REV | Leistung: | 20 W | Lichtstrom: | 1700 lm | Farbtemperatur: | 6500 K | Lebensdauer: | 25000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Leuchte, Akku, LED, Strahler, LEDLeuchte, LEDAkkuStrahler, LEDStrahler, LEDLampe, Lampe, AkkuLEDStrahler, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,32* | € 45,36* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 33,34* | € 45,40* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 34,32* | € 46,96* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 35,16* | € 49,08* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,40* | € 49,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|