Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 250x300mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x300mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569149396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569149396
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Stärke:
50 µm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,12*
€ 58,94*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 45,60*
€ 60,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 64,25*
5 Tage
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 54,51*
€ 69,34*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 53,86*
€ 69,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,68*
€ 82,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,62*
€ 80,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,18*
€ 76,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,02*
€ 74,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.