| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4103810075223 Herst.-Nr.: 07522 EAN/GTIN: 4103810075223 |
| |
|
| | |
| Messbecher mit Deckel • Polyethylen • Öl-, benzin- und säurebeständig • Schutzdeckel und Schutzkappe am Auslauf • Auslauf in Trichterform und Maßeinteilung (Deutsch, Englisch und Amerikanisch) • Einsatzbereich –10 °C bis max. +110 °C • Lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Fassungsvermögen: | 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PE-Becher, messbecher polyäthylen pressol 2 l, gastro messbecher, litermaß 2l, Überlaufrand, Pressol, Mess-Becher, Becher, Polyethylen-Messbecher, Polyethylen, Meßbecher, Kunststoff-Messbecher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,56* | € 5,97* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 7,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 8,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,94* | € 9,59* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,23* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|