Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784186865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186865
EAN/GTIN:
     4317784186865
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M4 x 35 mm
b:
14 mm
s:
2,5 mm
k:
2,3 mm
dk:
8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0252*
€ 0,0368*
1 Tag
400
200
€ 8,50*
ab € 0,029*
€ 0,0423*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0329*
€ 0,0514*
Lager 214
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0415*
€ 0,062*
200
€ 9,80*
ab € 0,0458*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.