Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M6x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784187008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784187008
EAN/GTIN:
     4317784187008
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M6 x 40 mm
b:
18 mm
s:
4,0 mm
k:
3,3 mm
dk:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
200
€ 4,79*
ab € 0,0381*
€ 0,0537*
8 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0563*
1 Tag
400
200
€ 8,50*
ab € 0,0456*
€ 0,0643*
Lager 214
600
200
€ 4,30*
ab € 0,065*
€ 0,0936*
200
€ 4,80*
ab € 0,0713*
€ 0,1002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.