Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M10x30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M10x30 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x30 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x30 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229289
EAN/GTIN:
     4317784229289
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 30 mm
b:
32 mm
d:
10 mm
s:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x30 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant, M10x30, Innensechskant-Schrauben, Schraube, D912, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, 00912.920, Edelstahl, M10, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, AM9121030, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
500
50
€ 4,95*
ab € 0,1328*
€ 0,1858*
5 Tage
500
50
€ 8,50*
ab € 0,152*
€ 0,212*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,33*
100
€ 4,80*
ab € 0,2455*
€ 0,3355*
Lager 214
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3263*
€ 0,4535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4099*
€ 0,48778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.