| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729963 Herst.-Nr.: 4317784729963 EAN/GTIN: 4317784729963 |
| |
|
| | |
| Handklapphalter für 6-kant • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K • Metall-Halter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Inhalt: | 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Anzahl: | 6-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz, Klapp-Halter, Stiftschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,79* | € 6,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,82* | € 7,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 7,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,52* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|