Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.4XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.4XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.4XL
Artikel-Nr.:
     214G-4317784746311
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746311
EAN/GTIN:
     4317784746311
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
blau-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 35,77*
€ 46,96*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 46,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,94*
€ 47,09*
5 Tage
24
€ 8,50*
ab € 41,48*
€ 53,55*
Lager 214
48
€ 4,30*
ab € 50,82*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.