Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     214G-4317784746328
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746328
EAN/GTIN:
     4317784746328
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
blau-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 46,86*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 46,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,20*
€ 46,99*
5 Tage
40
€ 8,50*
ab € 41,59*
€ 53,44*
Lager 214
80
€ 4,30*
ab € 50,95*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.