Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.XL
FORTIS Herren Jacke 24, blau/schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     214G-4317784746342
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746342
EAN/GTIN:
     4317784746342
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
blau-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
€ 6,90*
ab € 35,84*
€ 47,03*
2 Tage
170
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 47,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,18*
€ 47,15*
5 Tage
170
€ 8,50*
ab € 41,37*
€ 53,62*
Lager 214
336
€ 4,30*
ab € 51,20*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.