Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier wasserfest 280x230mm SC, K240 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpapier wasserfest 280x230mm SC, K240 FORTIS
Schleifpapier wasserfest 280x230mm SC, K240 FORTIS
Schleifpapier wasserfest 280x230mm SC, K240 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784782067
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782067
EAN/GTIN:
     4317784782067
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Nassschleifpapier
handschleifpapier p240
nassschleifpapier
Schleifpapier, wasserfest • Silicium-Carbid-Korn • Papierunterlage • Gleichmäßig gestreut • Ideal für Maler und im Karosseriebau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
240
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleif-Papier, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
398
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,28*
7 Tage
398
1
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
2 Tage
390
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,33*
14 Tage
401
1
€ 6,99*
ab € 0,2253*
€ 0,3353*
Lager 214
382
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.