| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163437949 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163437949 |
| |
|
| | |
| Notschlüsselkasten, mit Glasscheibe, rot Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | mit Klöppel | Breite: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Schlüsselkästen, Schlüsselkästen, mit, Glasscheibe, Schlüsselkasten, Schlüsselkassetten, NotschlüsselkassetteNotschlüsselschrank, Notschlüsselkassette, Schlüsselbox, Notschlüsselschrank, Notschlüsselkasten mit Glasscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 12,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,96* | € 13,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,38* | € 13,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,09* | € 13,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,32* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|