Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM, schwarz 10 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi-Rechteckprofil EPDM, schwarz 10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560870630
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     040 215
EAN/GTIN:
     4330816639443
Suchbegriffe:
Moosgummiprofil
moosgummiprofil
Moosgummi-Vierkantprofil Moosgummi ist ein gemischtzelliges, d. h. zum Teil offen-, aber auch geschlossenzelliges Material. Die geschlossene Außenhaut macht Moosgummi dicht. Mit Platten und Formteilen aus Moosgummi lassen sich technisch sichere Lösungen für viele Anwendungen realisieren. Besondere Eigenschaften wie Weichheit und Elastizität sowie Oberfläche, Formgebung und Beständigkeit prädestinieren Moosgummi zum geeigneten Material für viele Einsatzbereiche. Moosgummi ist in unterschiedlichen Festigkeiten und Härten sowie in Qualitäten wie Naturkautschuk (NR) und Neoprene, Perbunan (CR) lieferbar. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau und Schiffsbau zum Dichten, Dämmen und weichen Lagern. Material: EPDM Farbe: schwarz Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Abmessung:
10 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560870630, 60870630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,96* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,425*
€ 259,92575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,855*
€ 256,86745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,07*
€ 253,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,27*
€ 240,7013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,00*
€ 207,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.