Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1750 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1750 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1750 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1750 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561500602
Herst.-Nr.:
     SPZ/17501600
EAN/GTIN:
     4045786512633
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Schmalkeilriemen Profil SPZ/3V Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 9,7 mm Höhe h: ähnlich 8 mm Gewicht: ähnlich 0,074 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 1561500602, 61500602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.