Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 7800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 7800 mm
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 7800 mm
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 7800 mm
Schmalkeilriemen SPC Richtlänge: 7800 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561504332
Herst.-Nr.:
     SPC/78001600
EAN/GTIN:
     4045786512596
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spc 4500
Schmalkeilriemen Profil SPC Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 18 mm Gewicht: ähnlich 0,377 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
7800 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 1561504332, 61504332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.