Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G/R 1/8 a./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Stück G/R 1/8 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 1/8 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 1/8 a./i./ MS
Winkel-Stück G/R 1/8 a./i./ MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562887332
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322065689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, außen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
18,5 mm
Gewinde:
G/R 1/8 Zoll
SW:
10 mm
L2:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, messing bogen, Winkelübergang, Winkelübergangsstück, Winkel, 1562887332, 62887332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.