| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562887360 Herst.-Nr.: 4047322066136 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-Stück, innen/innen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L1: | 67 mm | Gewinde: | G 1/2 Zoll | SW: | 21 mm | L2: | 33,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, riegler t-stück messing, gewinde t-stück, gewinde t-stück g 1/2", Stück, Schlauchverbinder, Pneumatikarmatur, Befestigung, schrauben, T-Abzweigstück, Pressluftarmatur, Verbindung, Verschraubung, befestigen, Luft, verbinden, Druck, Dreifachanschluss, dreifach, T-Abzweig, Fitting, Armatur, Messing, innen, Riegler, Gewinde, Druckluftarmatur, Abzweigstück, Schraubverbindung, Druckluft, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, verschrauben, Dreifachverbindung, Anschlussstück, 1562887360, 62887360 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |