| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322023450 Herst.-Nr.: 126.038-12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, KS/MS vern., L=28,4mm. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Lösering: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder winkel, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| |