| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322032308 Herst.-Nr.: 190/61 EAN/GTIN: 4047322032308 |
| | |
|
| | |
| Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar. Weitere Informationen: | | für PVC-Schlauch: | 4x10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Gewebeschlauchverschraubungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubungen für PVC-Schlauch, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,85* | € 4,20* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 2,93* | € 4,29* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,16* | € 4,94* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|