| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568013004 Herst.-Nr.: 165004 EAN/GTIN: 4052568013004 |
| |
|
| | |
| Schalldämpfer UC-1/4 Polymerausführung; Außengewinde G1/4; 60 dB(A); 1 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | UC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991473 | Schalldruckpegel: | |DBA | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Werkstoff Dämpfereinsatz: | PE | Werkstoff Einschraubzapfen: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Filter-Schalldämpfer, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, iso zylinder, iso-zylinder festo, UC-1/4, Schalldämpfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,64* | € 5,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,86* | € 5,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,42* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,71* | € 7,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,44* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|