Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
QS-G1/8-8 Steckverschraubung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214K-4052568014599
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
186098
EAN/GTIN:
4052568014599
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung QS-G1/8-8 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
QS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing | vernickelt
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Standard
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Farbe Lösering:
blau
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
... >
Verschraubungen
>
Steckverschraubungen
>
Steckverschraubungen QS, Standard-Reihe
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
Pneumatische Rohrkupplung
,
Pneumatischer Rohrverbinder
,
geradverschraubung g1/8
,
festo geradverschraubung
,
pneumatische rohrkupplung
,
QS-G1/8-8
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,19*
Lager 4065
1 Tag
94
10
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,23*
Lager 955
1 Tag
8680
10
€ 8,90*
ab € 1,37*
€ 1,87*
Lager 594FP
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,48*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,041*
€ 2,741*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 11,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan transparent, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
FESTO PUN-H-8X1,25-SW KUNSTSTOFFSCHLAUCH 10BAR PU 50M SCHWARZ
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 100,65*
Zubehör
Festo Serie NAS, Aluminium Sockel, 5-Stationen, Anschluss G1/4, G1/8
Festo
NAS-1/4-01-VDMA
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen