Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
QSML-M5-6-100 L-Steckverschraubung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214K-4052568024932
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
130772
EAN/GTIN:
4052568024932
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSML-M5-6-100 Mini-Reihe; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
QSML
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Farbe Lösering:
blau
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
... >
Verschraubungen
>
Steckverschraubungen
>
Steckverschraubungen QSM, Mini-Reihe
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
druckluftsteckverbinder festo
,
gerade steckverbinder
,
QSML-M5-6-100
,
L-Steckverschraubung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,65*
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,68*
Lager 594FP
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 1,94*
Lager 955
2 Tage
5361
100
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,28*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 165,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Kunststoff, M5 Stecker, 9,9 kgf/cm², 990 kPa
RS Pro
1442611
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen