| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568063238 Herst.-Nr.: 8030221 EAN/GTIN: 4052568063238 |
| |
|
| | |
| L-Verschraubung NPFC-L-R1-G1-MF L-Form; Außengewinde R1; Innengewinde G1; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NPFC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | R1 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, NPFC-L-R1-G1-MF, L-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 8,39* | € 10,07* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 78,95* | € 92,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|